Universal Schere ∙ Länge: 194 mm

Artikel-Nr.: 2158
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2158
EAN / GTIN 4000896057856
Herstellernummer 2158
L-Nummer L60140 857

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Kunststoffen, Klebegewichten, Teppich, etc.
  • Ergonomische Formgebung ermöglicht Öffnen und Schließen der Verriegelung einhändig
  • Klingen: rostfreier Edelstahl
  • Scheren-Verriegelung
  • Zusätzlich mit Rundschneiden zum Abisolieren von Drähten (1 bzw. 1,5 mm2)
  • Drahtführung zum Schneiden von Bindedraht bis 2,5 mm ⌀
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Abmessungen / Länge: 194 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb