GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..12 TR, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215746 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.518 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APMX 16..12 TR
Typ ST1400
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Plattenstärke 5,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215746 ST1400
EAN / GTIN 4045197938176
Herstellernummer 215746 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
265
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
170
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb