GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMX 16..04 TR, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215743 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,91 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,09 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.975 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte APMX 16..04 TR
    passende Halter AP..1604
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7515
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
    Plattenstärke 5,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215743 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601759
    Herstellernummer 215743 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    380
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    265
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    195
    INOX < 900 N/mm²
    M
    270
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    170
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb