• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APHT 060204 FR, PKD, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215634 ALU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 060204 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Beschichtung beschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215634 ALU
EAN / GTIN 4062406358105
Herstellernummer 215634 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1500
Alu (kurzspanend)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

PKD-Fräswendeplatte mit einer Schneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb