{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 37 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,64 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215560 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197408907 | |
Herstellernummer | 215560 16/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® Eckfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
215,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
207,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
323,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
HOLEX Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
145,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 37 | 37 | 25 | 37 |
Gesamtlänge Lges | 85 | 85 | 78 | 85 |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |