Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153/3
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2153/3
    EAN / GTIN 4017976121536
    Herstellernummer 2153/3
    L-Nummer L90070 370

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 800
    Farbe: brillantblau
    Hinweis: für MultiVario Wagen 800 mm breit

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb