Druckluftschlauchtrommel

Artikel-Nr.: 2153/2435
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Kabeltrommel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2153/2435
    EAN / GTIN 4017976900650
    Herstellernummer 2153/2435
    L-Nummer L90070 282

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Druckluftschlauchtrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Mit 20 m Schlauch-NW 9. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 589
    Farbe: brillantblau
    Hinweis: für leichte Wagen 600 mm breit

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb