• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Abgreifklemme

Artikel-Nr.: 2152N-01
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2152N-01
EAN / GTIN 4000896204199
Herstellernummer 2152N-01
L-Nummer L60140 4980

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
  • Prüfgerät für die Kfz-Elektrik und –Elektronik
Abgreifklemme für Elektronik Satz HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Spannungsanzeige: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Polaritätsanzeige: LED für Plus oder Minus,
    Wechselspannung mit gleichzeitig leuchtenden LED
  • Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik,
  • Zusätzlich: Krokodilklemme und Prüfspitze zum Aufsetzen
  • Kabellänge: 1300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb