GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180531 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215276 UNI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,97 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,31 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180531 TR
Typ UNI
Eckenradius 3,1 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215276 UNI
EAN / GTIN 4045197673558
Herstellernummer 215276 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180531 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180531 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,97 €
ab 10  St.
13,31 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.413 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,79 €
ab 10  St.
12,32 €
Eckenradius 3,1 mm 0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180531 TR APMT 060202 ER
Schneidstoff HM HM
Sorte HB7520 HB7520
Typ UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb