{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNEX 0806.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215101 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406394738 | |
Herstellernummer | 215101 40/4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |