GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOET 083604 PDER, für Softcut® HSI, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214914 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,72 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
641 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOET 083604 PDER
    Typ ALU
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HU7810
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,6 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214914 ALU
    EAN / GTIN 4045197706607
    Herstellernummer 214914 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    700
    Alu (kurzspanend)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    650
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb