{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214515 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197610676 | |
Herstellernummer | 214515 50/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
534,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
396,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |