GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1204 ZZTN, für Planfräser, CU7525, Breitschlichtplatte, Typ UNI

Artikel-Nr.: 214321 UNI
Rabatt
19,28 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.275 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEET 1204 ZZTN
Typ UNI
Sorte CU7525
Schneidstoff Cermet
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214321 UNI
EAN / GTIN 4062406377267

Beschreibung

Hinweis:

Für beste Oberflächengüten mindestens eine Breitschlichtplatte einsetzen.
Länge der Planfase 8 mm.
Cermet-Breitschlichtplatte

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter