GARANT Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm

Artikel-Nr.: 214200 40/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 40 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    maximaler Außen-⌀ Dmax 53 mm
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    passende Wendeschneidplatte SE.. 1204..
    Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214200 40/3
    EAN / GTIN 4045197702326
    Herstellernummer 214200 40/3

    Beschreibung

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb