• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB8630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213460 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,45 € / Stück
  • ab 10 Stück
    23,71 € / Stück
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER
Typ INOX
Sorte HB8630
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 7 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213460 INOX
EAN / GTIN 4045197747846
Herstellernummer 213460 INOX
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb