{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TwinCut | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten | 61,8 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten | 65,2 mm | |
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten | 38,3 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unterlegplatte | 219897 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219899 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213410 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197605429 | |
Herstellernummer | 213410 50/3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |