GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFEW 050405 TR, für Planfräser, HB7520, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213324 ST1400
Rabatt
19,84 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.402 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte OFEW 050405 TR
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,5 mm
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213324 ST1400
    EAN / GTIN 4045197454959
    Herstellernummer 213324 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    275
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    GG(G)
    K
    140
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb