GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213075 UNI
Rabatt
19,28 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER
Typ UNI
Sorte HB9540
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Herstellernummer 213075 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 2-schneidige Wendeplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ UNI

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9540, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.149 Stück sofort lieferbar
19,28 €
11,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.610 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,93 €
ab 10  St.
19,11 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.863 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,09 €
ab 10  St.
18,41 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.208 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
29,58 €
ab 10  St.
24,65 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 6 6 6
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER XNEX 080608 XNEX 040308 XNEX 080608
Schneidstoff HM HM HM HM
Sorte HB9540 HBM20 HB735 HB735
Typ UNI UNI UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb