{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | ANGX 10T308ZEER | |
Typ | INOX | |
Sorte | HB9740 | |
Schneidstoff | HM | |
empfohlene Schnitttiefe ap max | 0,8 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Programmierradius bei ap max | 1,6 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,8 mm | |
Plattenstärke S | 3.97 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 213070 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406355470 | |
Herstellernummer | 213070 INOX |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9740, Typ INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.043 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.428 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.168 Stück sofort lieferbar
22,09 €
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
841 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 6 | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HB9740 | HBM130 | HB7635 | HB7635 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |