GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER, für Hochvorschubfräser, HB415, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213050 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    25,48 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
874 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER
Typ UNI
Sorte HB415
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1,3 mm
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Beschichtung AlTiN
Eckenradius 1,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213050 UNI
EAN / GTIN 4062406267162
Herstellernummer 213050 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb