GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4430, Typ TI

Artikel-Nr.: 213046 TI
Rabatt
30,08 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.003 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER
    Typ TI
    Sorte HB4430
    Schneidstoff HM
    empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
    Programmierradius bei ap max 3 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Beschichtung PVD
    Eckenradius 1,5 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213046 TI
    EAN / GTIN 4062406267155
    Herstellernummer 213046 TI

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb