{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 30 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 50 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,96 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 17,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213000 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266356 | |
Herstellernummer | 213000 30/3 |