GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPT 070308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212936 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,36 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.869 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPT 070308 SR
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,58 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,72 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212936 INOX
EAN / GTIN 4045197812599
Herstellernummer 212936 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb