• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMT120516ZDER, für Hochvorschubfräser, HB4420, Typ S

Artikel-Nr.: 212897 S

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDMT120516ZDER
Typ S
Sorte HB4420
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,9 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 mm
Plattenstärke S 5.56 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Beschichtung PVD
Eckenradius 1,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212897 S
EAN / GTIN 4045197625854
Herstellernummer 212897 S

Anwendertabelle

Inconel
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb