{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 110 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,06 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 43,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212817 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939388 | |
Herstellernummer | 212817 63/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
413,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
453,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
484,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 6 |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | 12 Grad | 16 Grad | 15 Grad |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Rampingwinkel αmax | 1,06 Grad | 0,41 Grad | 1,04 Grad | 0,68 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 43,34 mm | 41,5 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |