GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

Artikel-Nr.: 212808 25/2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 13 mm
Auskraglänge L1 120 mm
Gesamtlänge Lges 200 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 38 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 3,29 Grad
Rampinglänge L für αmax 10,43 mm
passende Wendeschneidplatte XDM.090416
Einstellwinkel κ 16 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081
Herstellernummer 212808 25/2

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
276,64 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
228,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
303,68 €
Anzahl Schneiden Z 2 3 2
Auskraglänge L1 120 mm 39 mm 70 mm
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Eckfräsen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Gesamtlänge Lges 200 mm 95 mm 150 mm
Schaftausführung Zylinderschaft Weldonschaft Zylinderschaft
Schneiden-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb