• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 8 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212746 ALU
Rabatt
55,54 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
593 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7830
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 0,4 mm
Programmierradius bei ap max 1 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,3 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212746 ALU
EAN / GTIN 4045197761828
Herstellernummer 212746 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlaufgenauigkeit: ±0,015 mm.
  • Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: ±0,025 mm.

Verwendung:

Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb