{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,35 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,36 mm | |
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 | 0,35 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212690 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197712561 | |
Herstellernummer | 212690 ALU | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |