{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Kopierfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 22 mm | |
Länge ⌀ d1 | 53 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
⌀ d1 | 10 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Wendeplattenschraube | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212603 12 | |
EAN / GTIN | 4045197712707 | |
Herstellernummer | 212603 12 |