GARANT Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 060205 ER, für Präzisions-Schlichtfräser, HB4015, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212552 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
862 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CPHX 060205 ER
    Typ ST1400
    Sorte HB4015
    Schneidstoff HM
    Länge Wiper axial 1 mm
    Länge Wiper radial 1,5 mm
    Schneidenradius R1 0,5 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Plattenstärke S 2,38 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Eckenradius 0,5 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212552 ST1400
    EAN / GTIN 4062406098698
    Herstellernummer 212552 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    400
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    380
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    360
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    320
    Stahl < 55 HRC
    H
    200
    TOOLOX 33
    H
    250
    TOOLOX 44
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    GGG
    K
    320
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Wendeplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk-und Formenbau.
    • Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.
    • Fräswendeplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.

    Rundlaufgenauigkeit ±0,020 mm.

    Empfehlung:

    Bei reinen Planfräsoperationen Vc um 30% reduzieren.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae 0,2 mm.
    Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar.
    Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb