GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 1604, für Kopier- und Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet, positiv, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212289 ALU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHT 1604
Typ ALU
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212289 ALU
EAN / GTIN 4045197555694
Herstellernummer 212289 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb