GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/4 mm

Artikel-Nr.: 212165 52/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 52 mm
    Anzahl Schneiden Z 4
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräser geeignet für Plattenform rund
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 36 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 88 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 102 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 3,5 mm
    Rampingwinkel αmax 2,01 Grad
    Rampinglänge L für αmax 31,92 mm
    passende Wendeschneidplatte RD..1604
    Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Sicherungsscheiben-Set 219955
    Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212165 52/4
    EAN / GTIN 4045197193926
    Herstellernummer 212165 52/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
    • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
    • Stufenlose Neupositionierung bei Schneidkantenverschleiß.

    Verwendung:

    Mit Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219800 − zum Spannen der Wendeschneidplatten und Sicherungsscheiben.

    Achtung:

    Bei Einsatz der Wendeschneidplatten mit positiver Geometrie dürfen die Sicherungsschrauben und Sicherungsscheiben nicht verwendet werden.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.
    ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb