• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RPKW10T3MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7605, Typ HART

Artikel-Nr.: 212038 HART
Rabatt
11,48 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.499 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RPKW 10T3MOT
Typ HART
Sorte HB7605
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Herstellernummer 212038 HART

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
160
Stahl < 50 HRC
H
110
Stahl < 55 HRC
H
90
Stahl < 60 HRC
H
65
Stahl < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein ap von 2,5 mm nicht überschritten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb