{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 9 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 188 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,57 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 84,94 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RPK.1204M0T | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212018 100/9 | |
EAN / GTIN | 4062406576684 | |
Herstellernummer | 212018 100/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
625,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
448,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 15 - 30 | 15 - 27 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Rampinglänge L für αmax | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |