Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, Set in praktischem Halter, in Blister-Verpackung

Artikel-Nr.: 212.H-10 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212.H-10 CN
    EAN / GTIN 7610733235186
    Herstellernummer PB 212.H-10 CN
    L-Nummer L60060 2043

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Set in praktischem Kunststoff-Halter
    • für Innensechskant-Schrauben
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Innensechskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb