GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDHW 060210, für Messerköpfe, HB7705, Typ HART

Artikel-Nr.: 211894 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,41 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,51 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDHW 060210
    Typ HART
    Sorte HB7705
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz 0,1 mm
    Eckenradius 1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211894 HART
    EAN / GTIN 4045197479648
    Herstellernummer 211894 HART

    Anwendertabelle

    Stahl < 60 HRC
    H
    160
    Stahl < 65 HRC
    H
    145
    Stahl < 67 HRC
    H
    130
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 0,8 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb