• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte VDGT 11T210 FN, für Tauchfräser, HB7810, diamantbeschichtet, Typ ALU

Artikel-Nr.: 211864 ALU
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VDGT 11T210 FN
Typ ALU
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,17 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211864 ALU
EAN / GTIN 4045197555786
Herstellernummer 211864 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1900
Alu (kurzspanend)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Diamantbeschichtete Fräswendeplatte für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Standzeiten in siliziumhaltigen Werkstoffen.

Hinweis:

ap max = 3 mm für Schruppen mit ae = 1×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb