Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt 1,8 N·m

Artikel-Nr.: 211750 1,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.517 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

eingestelltes Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±15
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzugrichtung Rechtsanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±15 %
    Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
    Gesamtlänge L 107 mm
    Klingenlänge 50 mm
    eingestelltes Drehmoment 1,8 Nm
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
    Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
    Messtechnik mechanisch
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211750 1,8
    EAN / GTIN 4045197643865
    Herstellernummer 211750 1,8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Drehmoment-Schraubendreher mit griffigem 2K-Quergriff. Das Drehmoment ist fest eingestellt. Aufnahme mit Dauermagneten.

    Funktion:

    Wird das Drehmoment erreicht, löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

    Verwendung:

    In Verbindung mit 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3- oder E 6,3-Schaft, z.B. Torx Plus®-Bit Nr. 674252. Ideal zum exakten Befestigen von Wendeschneidplatten nach vorgegebenem Anzugsmoment.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Hinweis:

    Auslieferung erfolgt ohne Bit.
    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb