• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung, Set in praktischem Halter, in Blister-Verpackung

Artikel-Nr.: 211.H-2 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211.H-2 CN
EAN / GTIN 7610733235872
Herstellernummer PB 211.H-2 CN
L-Nummer L60060 2527

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang, Set in praktischem Kunststoff-Halter
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechkant (Zoll): 1/20
  • Innensechskant (mm und Zoll): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Innensechskant (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb