{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 28 mm | |
Schneidenlänge L2 | 20 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,8 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210330 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523327 | |
Herstellernummer | 210330 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlichtfräskopf, Radius 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
153,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
152,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Innenkühlung | nein | nein |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiralwinkel | 50 | 50 |
Typ | N | N |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal |
Schneiden-⌀ D | 16 | 16 |