{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Graphit | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit | 0,09 mm | |
Farbring | schwarz | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 209776 10 | |
EAN / GTIN | 4045197544278 | |
Herstellernummer | 209776 10 |