VHM-Router schiebender Schnitt fein 4 mm

Artikel-Nr.: 209512 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: hochleistungskreuzverzahnt
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung Diamant
    Zahnungsfeinheitsgrad fein
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Fräsprofil hochleistungskreuzverzahnt
    Toleranz Nenn-⌀ h10
    Zähnezahl Z 2
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 16 mm
    Gesamtlänge L 50 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub f für Besäumen in GFK CFK 0,21 mm/U
    Farbring schwarz
    Schafttoleranz h6
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Produktart Router

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209512 4
    EAN / GTIN 4045197509802
    Herstellernummer 209512 4

    Anwendertabelle

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    GFK
    N
    190
    CFK
    N
    190
    Hybride
    N
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Kreuzverzahnung zur wirtschaftlichen Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen im Schruppbereich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb