Gewebebogen 230x280 mm A-B01 C JJ A240 PVC/Holz/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 20851
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20851
EAN / GTIN 9003170208512
Herstellernummer 20851
L-Nummer L50140 2508

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen hochflexiblen BASIC Gewebebögen können Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien effizient bearbeiten. Egal ob Angleichen, Glätten, leichte Entgratungsarbeiten oder allgemeine Oberflächenvorbereitungen - mit diesen Bögen auf Gewebeunterlage haben wir für Sie die passende Lösung. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich zudem perfekt für den Trockenschliff.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Bogen
  • Werkstoffeignung: Holz, Composites, Gelcoat, Kunststoff / PVC, Farbe / Lack, Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A-B01 C JJ
  • Abmessung (T x H): 230 x 280 mm
  • Stärke: 230 mm
  • Bohrung: 280 mm
  • Korngröße: 240
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
  • Universell einsetzbar

Verwendung:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb