• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VHM-Fasenfräser 60° 12 mm

Artikel-Nr.: 208065 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Fasenfräsen 30 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208065 12
EAN / GTIN 4045197859624
Herstellernummer 208065 12

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Spitzenwinkel ±1°.

Verwendung:

  • Senken
  • Fasen

Hinweis:

Form HB mit Nr. 208068 bestellen.
Form HB zum gleichen Preis wie HA lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb