• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-T-Nutenfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 18X8mm

Artikel-Nr.: 208032 18X8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: d11

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 18 mm
Schneidenlänge Lc 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 851
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 12 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 10 mm
Freistellungs-⌀ D1 8 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,034 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208032 18X8
EAN / GTIN 4045197264596
Herstellernummer 208032 18X8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Der Fräser schneidet am Umfang und auf beiden Seiten.
Durch wechselseitig schräg gestellte Zähne (Kreuzverzahnung) wird eine hohe Schnittleistung erzielt.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb