VHM-T-Nuten-Schrupp-Schlichtfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Artikel-Nr.: 208027 21X9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: d11

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 21 mm
Schneidenlänge Lc 9 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 851
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ NF
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 10 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 12 mm
Freistellungs-⌀ D1 10 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,034 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208027 21X9
EAN / GTIN 4062406397265
Herstellernummer 208027 21X9

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen. Mit Schrupp-Schlichtprofil.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208034.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb