Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Schlitzfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 16,5X4mm

Artikel-Nr.: 208025 16,5X4

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16,5 mm
Schneidenlänge Lc 4 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 10
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für Scheibenfedern DIN 6888 4,0×6,5 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,035 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208025 16,5X4
Herstellernummer 208025 16,5X4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
67
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
63
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN 6888 oder zum Fräsen kleiner Schlitze.
Vollnut: fz für ap = 0,25×D.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb