GARANT Diabolo VHM-Radiuskopierfräser 1,6X4 mm

Artikel-Nr.: 207373 1,6X4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dc × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Schneiden-⌀ DC 1,6 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 1,28 mm
    Schneidenradius R1 0,8 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 4 mm
    Freistellungs-⌀ D1 1,54 mm
    Gesamtlänge L 45 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,03 mm
    Korrekturfaktor ap korr 1
    Farbring rot
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207373 1,6X4
    EAN / GTIN 4045197936608
    Herstellernummer 207373 1,6X4

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 50 HRC
    H
    120
    Stahl < 55 HRC
    H
    100
    Stahl < 60 HRC
    H
    72
    Stahl < 65 HRC
    H
    55
    Stahl < 67 HRC
    H
    50
    Stahl < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT Diabolo:
    Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
    Absatzwinkel α = 16°.
    Toleranzen:
    • Schneidenradius: Radiuskontur = 0 / -0,005 mm.
    • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Hinweis:

    Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
    Werte für:
    Kopieren: ap = 0,05×D×ap korr
    Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb