{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 4,3 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207176 5 | |
EAN / GTIN | 4045197858351 | |
Herstellernummer | 207176 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Kugelfräser 260° 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
152,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
40,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.051 Stück sofort lieferbar
19,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
152,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
128,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 80 | 54 | 54 | 80 | 80 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h5 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Typ | H | N | N | H | H |
Zähnezahl Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |