{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,01 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Schneidenlänge Lc | 0,4 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 2 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 0,47 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu Guss | 0,002 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Schnittgeschwindigkeit vc in Alu Guss | 360 m/min | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207022 0,5X2 | |
EAN / GTIN | 4045197590527 | |
Herstellernummer | 207022 0,5X2 |